Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608571068 Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608571068 Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2 Zoll
Bosch 2608571068 Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2 Zoll
Bosch 2608571068 Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     1955-2001827179
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608571068
EAN/GTIN:
     3165140223409
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Bosch 2608571068 Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2 Zoll - 20 "Das Zahnkranzbohrfutter ist ein Bosch Systembohrfutter mit einer Kapazität von 1,5 bis 13 mm Durchmesser. Es verfügt über einen Körper aus Metall und ist mit Bosch Schlagbohrern kompatibel. Spannbereich mm: 1,5–13,0, Aufnahme, Bereich: 1/2"" – 20, Passend zu: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“."
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608571068
Werksnummer:
2608571068
Länge netto mm:
124,00
Breite netto mm:
44,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
ZAHNKRANZBOHRFUTTER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 26,26*
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,60*
€ 26,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 26,67*
€ 5,46*
ab € 19,95*
€ 26,85*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,13*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2608572150
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.