Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter mattverchromt, 1,5 bis 13 mm, 1/2-Zoll bis 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608572150
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572150
EAN/GTIN:
     3165140223423
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter bosch
schnellspannbohrfutter
Das Schnellspannbohrfutter ist ein Bosch Systembohrfutter mit einer Kapazität von 1,5 bis 13 mm Durchmesser. Es spannt Bohrer mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Es ist mit Bosch Schlagbohrern kompatibel. Passend zu: GSB 20-2. GSB 20-2 RCE. GSB 20-2 RE. GSB 20-2 RET. GSB 21-2 RCT. GSB 21-2 RE. GSB 24-2 Professional. PSB 850. PSB 1000. PSB 1200 „Auto-Lock“.
Weitere Informationen:
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
1,5–13,0
Aufnahme, Bereich:
1/2" – 20
Bohrfutter, Typ:
Bosch-Systembohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Durchmesser bis zu 13 mm
Leistungsbeschreibung:
Durchmesser bis zu 13 mm
(Version) Key RTB:
Einfaches, schlüsselloses Einspannen von Bohrern
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Bosch Schlagbohrern
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Schnellspannbohrfutter, verchromt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Spannbereich:
1.5 mm | 13 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
true
Bruttogewicht:
0.328 kg
Nettogewicht:
0.308 kg
Volumen:
0.209 dm3
Abmessung Länge:
113 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
€ 27,76*
Zubehör
Bosch
2 608 571 068
€ 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.