Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827139 Herst.-Nr.: 2608550624 EAN/GTIN: 3165140808187 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608550624 Dichtungsdeckel für Wasserfangring, 132 mm, für 2 608 550 621 Der Dichtungsdeckel ist ein Systemteil, das Verschmutzungen und Wasserschäden beim Diamantnassbohren in verschiedenen Baumaterialien verhindert. Er ist für die Verwendung mit Wasserfangringen geeignet. Durchmesser mm: 132 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608550624 | Werksnummer: | 2608550624 | Länge netto mm: | 207,00 | Breite netto mm: | 203,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,73* | € 137,36* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,77* | € 137,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 114,51* | € 143,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 122,73* | € 149,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 148,06* | € 182,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|