Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer GCR 180 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCR 180 Professional Bohrständer
Bosch GCR 180 Professional Bohrständer
Bosch GCR 180 Professional Bohrständer
Bosch GCR 180 Professional Bohrständer
Artikel-Nr.:
     C4310-0601190100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601190100
EAN/GTIN:
     3165140799386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Bohrständer GCR 180, Passend für Diamantbohrmaschine GDB 180 WE, Schnelle Montage der Diamantbohrmaschine, Robuster Aufbau für präzises Bohren, Einfaches Anpassen des Arbeitswinkels, Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.5 kg
Max. Bohrdurchmesser:
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
322 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
803 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
283 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
322 x 803 x 283 mm
Bohrdurchmesser, von:
180 mm
Bohr-Ø:
180 mm
Arbeitslänge, Z-Achse:
455 mm
Säulenlänge:
767 mm
Bohrhub:
514 mm
Befestigung, Art:
geschraubt
Positionierung:
Passend für Diamantbohrmaschine GDB 180 WE
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelle Montage der Diamantbohrmaschine | Robuster Aufbau für präzises Bohren | Einfaches Anpassen des Arbeitswinkels
Titel:
Bohrständer GCR 180 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
28.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrständer
Bruttogewicht:
12,09 kg
Nettogewicht:
11,08 kg
Volumen:
73,174 dm3
Abmessung Länge:
803 mm
Abmessung Breite:
322 mm
Abmessung Höhe:
283 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kernbohrständer, bosch diamantbohrmaschine, diamant bohreinheit, Bohrständer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,82*
€ 756,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,28*
€ 752,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,71*
€ 737,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,98*
€ 728,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,81*
€ 716,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601189800
ab € 908,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.