Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2605510300 Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2605510300 Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Bosch 2605510300 Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Bosch 2605510300 Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Bosch 2605510300 Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Artikel-Nr.:
     1955-2001827063
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510300
EAN/GTIN:
     3165140542197
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Bosch 2605510300 Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 230, Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2605510300
Werksnummer:
2605510300
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
104
1
€ 5,90*
ab € 24,85*
€ 31,91*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,71*
€ 31,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,92*
€ 31,92*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 24,95*
€ 31,99*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,19*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,67*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 99,27*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 99,35*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 110,18*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 117,43*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 110,57*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 137,93*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,76*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.