Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607002565 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607002565 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25 mm
Bosch 2607002565 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25 mm
Bosch 2607002565 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25 mm
Bosch 2607002565 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001827015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002565
EAN/GTIN:
     3165140401487
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bosch 2607002565 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25 mm, Torx Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Dieses robuste und kompakte Set präsentiert sich in einer transparenten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Länge mm: 25
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2607002565
Werksnummer:
2607002565
Profil:
13
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,153000
Gewicht brutto Kg:
0,152000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 19,18*
6 Tage
37
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 19,26*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,96*
€ 19,64*
5 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,71*
€ 20,79*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,08*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,08* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.