Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607019676 Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607019676 Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Bosch 2607019676 Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Bosch 2607019676 Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Bosch 2607019676 Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Artikel-Nr.:
     1955-2001826966
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019676
EAN/GTIN:
     3165140465281
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bosch 2607019676 Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Universelles Basis-Set für alle gängigen Schraub- und Montagearbeiten. 24 Schrauberbits für die 5 wichtigen Schraubentypen, in allen gängigen Größen, 25 und 50 mm lang, für alle Befestigungsarbeiten in Haus und Garage. Magnetischer Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Alles parat mit einem Griff. Praktische Kunststoffbox mit übersichtlicher Anordnung der enthaltenen Zubehörteile. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt des Sets: 16 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5, SL 8,0, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 15, T 20, T 25, T 30, 8 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3, SL 4,5, SL 5,5, T 15, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2607019676
Werksnummer:
2607019676
Profil:
25
Länge netto mm:
152,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 7,88*
6 Tage
200
12
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 7,89*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,90*
5 Tage
200
12
€ 5,50*
ab € 6,24*
€ 7,95*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,22* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.