Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607019511 Befestigungs-Set 173-teilig, Bohrer, Dübel, Schrauben, Bits in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607019511 Befestigungs-Set 173-teilig, Bohrer, Dübel, Schrauben, Bits in
Bosch 2607019511 Befestigungs-Set 173-teilig, Bohrer, Dübel, Schrauben, Bits in
Bosch 2607019511 Befestigungs-Set 173-teilig, Bohrer, Dübel, Schrauben, Bits in
Bosch 2607019511 Befestigungs-Set 173-teilig, Bohrer, Dübel, Schrauben, Bits in
Artikel-Nr.:
     1955-2001826958
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019511
EAN/GTIN:
     3165140416290
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bosch 2607019511 Befestigungs-Set 173-teilig, Bohrer, Dübel, Schrauben, Bits in Sortierbox Befestigungs-Set, 173-teilig. Steinbohrer für alle Arten von Mauerwerk. Ein Standardbohrer mit schlagbohrfester Hartmetallspitze, der für alle anfallenden Gesteinsarbeiten, vorwiegend in Mauerwerk, geeignet ist. Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen. Für praktisch jede Befestigungsaufgabe gerüstet: Steinbohrer für präzise Bohrungen in Mauerwerk, Kalk-, Natur- und Kunststein. Passend dazu Schrauberbits, Dübel und Schrauben. 5 Steinbohrer mit schlagbohrfester Hartmetallspitze für hohe Bohrleistung. Lange Standzeiten durch Verwendung von Hartmetall hoher Güte. In diesem Set sind Bohrer, Dübel und Schrauben in den gängigen Größen enthalten und optimal aufeinander abgestimmt. Magnetischer Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Praktisch untergebracht in Kunststoffsortierbox. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Dieses Set enthält: 4 Steinbohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / 7 / 8 mm. 3 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PZ 2, PZ 2, PZ 2. 75 Schrauben: 25 Stück á 3.5 x 30 mm. 20 Stück á 4.0 x 35 mm. 20 Stück á 4.0 x 40 mm. 10 Stück á 5.0 x 50 mm. 90 Dübel: 30 Stück mit Durchmesser 5 mm. 25 Stück mit Durchmesser 6 mm. 20 Stück mit Durchmesser 7 mm. 15 Stück mit Durchmesser 8 mm. 1 Universalhalter, magnetisch. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2607019511
Werksnummer:
2607019511
Profil:
173
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 8,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 8,99*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,28*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.