Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826825 Herst.-Nr.: 2607001914 EAN/GTIN: 3165140316361 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607001914 Schiebestock für semistationäre Kreissägen, passend zu GTS 10 Professional Der Schiebestock ermöglicht einen sicheren Abstand der Hand zu den Sägeblättern, wenn schmale Werkstücke durch Tischkreissägen geschoben werden. Kompatibel mit der Tischkreissäge GTS 10. Sollte immer verwendet werden, wenn schmale Werkstücke geschnitten werden. Passend zu: GTS 10 Professional. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2607001914 | Werksnummer: | 2607001914 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,162000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 11,59* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,20* | € 11,61* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,24* | € 11,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,47* | € 11,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,76* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|