Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826636 Herst.-Nr.: 1618630007 EAN/GTIN: 3165140029117 |
| |
|
| | |
| Bosch 1618630007 Spatmeißel Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 50 mm Der Spatmeißel eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante ermöglicht in Beton und Mörtel hohe Materialabtragsraten. Der Meißel ist gleichfalls für Anpassungsarbeiten in Asphalt, Mauerwerk und Beton geeignet. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS hex. Gesamtlänge mm: 400, Meißelschneide mm: 50 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1618630007 | Werksnummer: | 1618630007 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,983000 | Gewicht brutto Kg: | 0,983000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,79* | € 32,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,70* | € 32,57* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,77* | € 32,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,11* | € 33,06* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,65* | € 43,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|