Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-922989
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630007
EAN/GTIN:
     3165140029117
Suchbegriffe:
Spatenmeißel (Drucklufthammer)
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1618630007, Der Spatmeißel eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante ermöglicht in Beton und Mörtel hohe Materialabtragsraten. Der Meißel ist gleichfalls für Anpassungsarbeiten in Asphalt, Mauerwerk und Beton geeignet., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
983 GRAMM
Gesamtlänge mm:
400
Leistungsbeschreibung:
Abrissarbeiten verschiedener Art
Meißelschneide mm:
50
Schaft, Form:
Sechskant
Volumen:
1,461 dm3
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, bosch spatmeißel 400 mm, fliesenmeißel sds, spatmeißel bosch, 1 618 630 007, SPATMEIßEL
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 24,57*
€ 31,57*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 31,58*
1
€ 5,95*
ab € 25,15*
€ 32,17*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,21*
€ 32,29*
5 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 26,73*
€ 34,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618630003
ab € 14,22*
Zubehör
Bosch
1618630002
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.