Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1618596458 Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1618596458 Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm
Bosch 1618596458 Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm
Bosch 1618596458 Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001826618
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596458
EAN/GTIN:
     3165140021982
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Bosch 1618596458 Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm Der SDS max-9 BreakThrough-Bohrer ist ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton. Seine 3-Schneider-Spitze aus Carbide feiner Körung ist vakuumgelötet und gehärtet, um schnelle Ergebnisse und einen guten Abtransport großer Materialteile sicherzustellen. Der lange, konische Schaft des Bohrers ermöglicht ein Durchbruchbohren, während seine zweispiralige U-Form guten Bohrmehlabtransport gewährleistet. Der Bohrer ist für Durchbrüche mit Durchmessern zwischen 45 und 80 mm in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen, z. B. für die Befestigung von Kabeln und Rohren im Außenbereich. Er ist für den Einsatz mit Bohrhämmern vorgesehen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Bohrhammer mit ausreichender Kapazität für Durchbruchbohrer verwenden, um eine Überlast zu vermeiden. Achten Sie auf die Betriebsanweisungen des Bohrhammers. Durchmesser (D) mm: 55,00, Arbeitslänge (L1) mm: 850, Gesamtlänge (L2) mm: 1000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1618596458
Werksnummer:
1618596458
Länge netto mm:
1045,00
Breite netto mm:
66,00
Höhe netto mm:
66,00
Gewicht netto Kg:
3,595000
Gewicht brutto Kg:
3,630000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 202,42*
6 Tage
102
1
Frei Haus
ab € 170,75*
€ 203,37*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 179,05*
€ 212,28*
1
€ 4,90*
ab € 179,12*
€ 215,21*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 231,17*
€ 265,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 124,81*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,46*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,20*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,72*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 194,05*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 198,76*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 238,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.