Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1609200968 Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1609200968 Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 49 mm
Bosch 1609200968 Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 49 mm
Bosch 1609200968 Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 49 mm
Bosch 1609200968 Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 49 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001826599
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200968
EAN/GTIN:
     3165140017664
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Staubsaugerrohr
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Bosch 1609200968 Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 49 mm Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Durchmesser mm: 49, Länge [m]: 0,50, Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1609200968
Werksnummer:
1609200968
Länge netto mm:
485,00
Breite netto mm:
62,00
Höhe netto mm:
62,00
Gewicht netto Kg:
0,185000
Gewicht brutto Kg:
0,185000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 16,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,26*
€ 16,28*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 12,43*
€ 16,47*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 16,86*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,38*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.