Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1609200390 Stift Typ 40, 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1609200390 Stift Typ 40, 23 mm
Bosch 1609200390 Stift Typ 40, 23 mm
Bosch 1609200390 Stift Typ 40, 23 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001826597
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200390
EAN/GTIN:
     3165140005005
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch 1609200390 Stift Typ 40, 23 mm Die Stifte, Typ 40, sind für einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material geeignet. Sie sind kompatibel mit den Tackern von Bosch, Kwb und Novus. Länge (L) mm: 23
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1609200390
Werksnummer:
1609200390
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00868*
€ 0,01213*
4 Tage
nicht lagernd
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00831*
€ 0,01213*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,28*
€ 11,63*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.