Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1605411028 Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1605411028 Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF
Bosch 1605411028 Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF
Bosch 1605411028 Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF
Bosch 1605411028 Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF
Artikel-Nr.:
     1955-2001826518
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1605411028
EAN/GTIN:
     3165140002035
Suchbegriffe:
Staubsack
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Bosch 1605411028 Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A Der Gewebestaubbeutel ist ein Hilfsmittel zum Aufsammeln von Schleifstaub. Er ist kompatibel mit Exzenter- und Schwingschleifern sowie Universalfräsen von Bosch. Passend zu: GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1605411028
Werksnummer:
1605411028
Länge netto mm:
248,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 16,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 16,91*
5 Tage
130
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 16,99*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 12,81*
€ 17,00*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.