Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826517 Herst.-Nr.: 1605411026 EAN/GTIN: 3165140033862 |
| |
|
| | |
| Bosch 1605411026 Staubbeutel, passend zu PEX 115 A / 125 AE, PBS 60 / 60 E Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Er ist für die Verwendung mit Bandschleifern und Exzenterschleifern von Bosch konzipiert. Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1605411026 | Werksnummer: | 1605411026 | Länge netto mm: | 285,00 | Breite netto mm: | 152,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, bosch e-werkzeuge bandschleifer (elektrisch), bandschleifer (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,50* | € 19,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,54* | € 19,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,66* | € 19,71* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,91* | € 20,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,95* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|