Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 39 Weite 12 S3 ERGO-MED 500


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 39 Weite 12 S3 ERGO-MED 500
ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 39 Weite 12 S3 ERGO-MED 500
ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 39 Weite 12 S3 ERGO-MED 500
Artikel-Nr.:
     1955-2001816556
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     95612S339
EAN/GTIN:
     4043692230832
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.39 ERGO-MED 500 blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Überkappe, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
95612S339
Werksnummer:
95612-39
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,93*
€ 80,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,22*
€ 80,92*
1
€ 4,90*
ab € 68,31*
€ 84,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 85,67*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,41*
€ 107,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,72*
€ 128,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,56*
€ 125,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,55*
€ 117,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,44*
€ 114,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,41*
€ 106,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.