Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 94300 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 13 S1 GX 132 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 94300 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 13 S1 GX 132 | ESD
ATLAS 94300 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 13 S1 GX 132 | ESD
ATLAS 94300 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 13 S1 GX 132 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001816538
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     94300S143
EAN/GTIN:
     4043692319513
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.43 GX 132 green ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, Damenmodel, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 35-43
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
94300S143
Werksnummer:
94300-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,98*
€ 85,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 85,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 89,12*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,77*
€ 106,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,91*
€ 114,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.