Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 A285 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001816379
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89200S342
EAN/GTIN:
     4043692248653
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.42 A 285 XP ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S3, Halbschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, weiches vollnarbiges Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
89200S342
Werksnummer:
89200-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,79*
€ 81,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,13*
€ 82,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 82,85*
€ 4,90*
ab € 68,23*
€ 85,16*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,97*
€ 107,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,80*
€ 128,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,08*
€ 125,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,99*
€ 116,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,26*
€ 113,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,97*
€ 105,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.