Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 41 Weite 10 S3 A285 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 41 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 41 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 41 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001816378
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89200S341
EAN/GTIN:
     4043692248646
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.41 A 285 XP ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S3, Halbschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, weiches vollnarbiges Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
89200S341
Werksnummer:
89200-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,42*
€ 81,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,57*
€ 82,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 85,02*
1
€ 4,90*
ab € 68,57*
€ 85,09*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,52*
€ 107,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,96*
€ 128,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,44*
€ 125,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,73*
€ 117,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,07*
€ 114,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.