Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S3 A285 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
ATLAS 89200 S3 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S3 A285 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001816373
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89200S336
EAN/GTIN:
     4043692251110
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.36 A 285 XP ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S3, Halbschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, weiches vollnarbiges Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
89200S336
Werksnummer:
89200-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,17*
€ 80,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 81,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 82,34*
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 84,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,69*
€ 107,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,98*
€ 124,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,38*
€ 117,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,14*
€ 113,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.