Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 87000 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 10 S2 CL 570 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 87000 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 10 S2 CL 570 | ESD
ATLAS 87000 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 10 S2 CL 570 | ESD
ATLAS 87000 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 44 Weite 10 S2 CL 570 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001816199
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87000S244
EAN/GTIN:
     4043692095769
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Gr.44 CL 570 ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
87000S244
Werksnummer:
87000-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S2
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,31*
€ 86,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 87,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 87,79*
€ 4,90*
ab € 73,01*
€ 90,52*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,89*
€ 115,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,54*
€ 137,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,65*
€ 135,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,15*
€ 122,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,89*
€ 112,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 8,03*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.