Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 86914 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 ERGO-MED 465


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 86914 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 ERGO-MED 465
ATLAS 86914 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 ERGO-MED 465
ATLAS 86914 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 ERGO-MED 465
Artikel-Nr.:
     1955-2001816179
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86914S339
EAN/GTIN:
     4043692222240
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.39 ERGO-MED 465 XP blueline, Weite 14, Weite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, XN Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
86914S339
Werksnummer:
86914-39
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 84,65*
€ 104,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,46*
€ 105,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 109,44*
1
€ 4,90*
ab € 89,21*
€ 109,47*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,72*
€ 139,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,38*
€ 165,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,28*
€ 157,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,38*
€ 150,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,64*
€ 147,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,72*
€ 137,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.