Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 86912 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 12 S3 ERGO-MED 465


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 86912 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 12 S3 ERGO-MED 465
ATLAS 86912 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 12 S3 ERGO-MED 465
ATLAS 86912 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 12 S3 ERGO-MED 465
Artikel-Nr.:
     1955-2001816156
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86912S346
EAN/GTIN:
     4043692177748
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.46 ERGO-MED 465 XP blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, XN Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
86912S346
Werksnummer:
86912-46
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,71*
€ 81,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,91*
€ 82,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 82,68*
€ 4,90*
ab € 67,67*
€ 85,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,66*
€ 107,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,82*
€ 124,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,04*
€ 116,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,35*
€ 114,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.