Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 50 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 50 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP
ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 50 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP
ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 50 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP
Artikel-Nr.:
     1955-2001815968
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86500S350
EAN/GTIN:
     4043692219073
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.50 ERGO-MED 735 XP blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
86500S350
Werksnummer:
86500-50
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 83,83*
€ 102,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,43*
€ 103,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 106,94*
1
€ 4,90*
ab € 88,37*
€ 107,67*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,57*
€ 137,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,22*
€ 163,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,51*
€ 154,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,34*
€ 149,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,83*
€ 146,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,57*
€ 137,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 115,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.