Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP
ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP
ATLAS 86500 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 10 S3 ERGO-MED 735 XP
Artikel-Nr.:
     1955-2001815962
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86500S344
EAN/GTIN:
     4043692174549
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.44 ERGO-MED 735 XP blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
86500S344
Werksnummer:
86500-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,94*
€ 86,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,47*
€ 87,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 87,94*
€ 4,90*
ab € 73,83*
€ 90,57*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,85*
€ 114,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,99*
€ 133,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,27*
€ 125,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,20*
€ 122,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,85*
€ 114,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.