Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000
ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000
ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 43 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000
Artikel-Nr.:
     1955-2001815931
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86400S143
EAN/GTIN:
     4043692174082
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.43 ERGO-MED CF 4 blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
86400S143
Werksnummer:
86400-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,31*
€ 87,53*
1
€ 4,90*
ab € 73,30*
€ 89,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 89,88*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,75*
€ 90,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 96,85*
€ 117,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,64*
€ 139,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,73*
€ 135,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,54*
€ 126,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,85*
€ 115,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 96,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,88*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.