Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000
ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000
ATLAS 86400 S1 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S1 ERGO-MED CF 2000
Artikel-Nr.:
     1955-2001815928
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86400S140
EAN/GTIN:
     4043692174051
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.40 ERGO-MED CF 4 blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
86400S140
Werksnummer:
86400-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,61*
€ 85,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,56*
€ 87,07*
1
€ 4,90*
ab € 73,03*
€ 90,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 90,35*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,58*
€ 114,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,47*
€ 136,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,72*
€ 132,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,79*
€ 122,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,58*
€ 113,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 95,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.