Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 45 Weite 12 S2 TX 460 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 45 Weite 12 S2 TX 460 | ESD
ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 45 Weite 12 S2 TX 460 | ESD
ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 45 Weite 12 S2 TX 460 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001815762
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     82412S245
EAN/GTIN:
     4043692068183
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.45 TX 460, Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
82412S245
Werksnummer:
82412-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,55*
€ 77,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,02*
€ 78,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 80,78*
1
€ 4,90*
ab € 63,96*
€ 80,86*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,58*
€ 102,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,49*
€ 121,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,66*
€ 118,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,84*
€ 108,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,58*
€ 99,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.