Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 44 Weite 12 S2 TX 460 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 44 Weite 12 S2 TX 460 | ESD
ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 44 Weite 12 S2 TX 460 | ESD
ATLAS 82412 S2 Halbschuh Gr. 44 Weite 12 S2 TX 460 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001815761
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     82412S244
EAN/GTIN:
     4043692068176
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.44 TX 460, Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
82412S244
Werksnummer:
82412-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,99*
€ 76,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,35*
€ 77,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 79,88*
€ 4,90*
ab € 63,67*
€ 79,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,21*
€ 101,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,14*
€ 120,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,40*
€ 109,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,83*
€ 106,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,21*
€ 99,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.