Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 64812 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 735 HI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 64812 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 735 HI
ATLAS 64812 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 735 HI
ATLAS 64812 S3 Stiefel Gr. 44 Weite 12 S3 Duo Soft 735 HI
Artikel-Nr.:
     1955-2001815064
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     64812S344
EAN/GTIN:
     4043692149226
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.44 Duo Soft 735 HI1 HRO, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, DUOSOFT® Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Überkappe, hitzebeständige Laufsohle, lieferbare Größen: 38-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
64812S344
Werksnummer:
64812-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,45*
€ 77,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 78,67*
1
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 81,26*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 83,03*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,88*
€ 102,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,75*
€ 122,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,90*
€ 118,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,88*
€ 99,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.