Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 46 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814675
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57714S346
EAN/GTIN:
     4043692293509
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.46 SL 645 XP blue, Weite 14 ESD, Weite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57714S346
Werksnummer:
57714-46
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,81*
€ 103,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,21*
€ 107,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 108,44*
1
€ 4,90*
ab € 89,49*
€ 108,72*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 117,83*
€ 142,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,52*
€ 169,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,57*
€ 158,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,87*
€ 153,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,59*
€ 149,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,83*
€ 140,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 117,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.