Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57714 S3 Halbschuh Gr. 39 Weite 14 S3 SL 645 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814668
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57714S339
EAN/GTIN:
     4043692293431
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.39 SL 645 XP blue, Weite 14 ESD, Weite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57714S339
Werksnummer:
57714-39
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,98*
€ 105,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,85*
€ 106,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,34*
€ 107,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 114,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,62*
€ 140,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,23*
€ 166,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,89*
€ 159,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,02*
€ 153,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,81*
€ 148,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,62*
€ 138,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.