Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57713 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 13 S3 SL 645 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57713 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 13 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57713 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 13 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57713 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 13 S3 SL 645 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814657
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57713S342
EAN/GTIN:
     4043692293325
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.42 SL 645 XP blue, Weite 13 ESD, Weite 13, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57713S342
Werksnummer:
57713-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,66*
€ 87,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 90,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 91,36*
€ 4,90*
ab € 76,11*
€ 94,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,69*
€ 119,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,68*
€ 142,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,99*
€ 130,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.