Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814650
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57712S349
EAN/GTIN:
     4043692283845
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.49 SL 645 XP blue ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57712S349
Werksnummer:
57712-49
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
49
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,97*
€ 96,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 98,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 98,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 106,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,96*
€ 128,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,90*
€ 153,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,59*
€ 147,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,22*
€ 137,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,96*
€ 127,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.