Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57712 S3 Halbschuh Gr. 43 Weite 12 S3 SL 645 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814644
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57712S343
EAN/GTIN:
     4043692283784
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.43 SL 645 XP blue ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57712S343
Werksnummer:
57712-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,83*
€ 81,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 82,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,23*
€ 83,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,56*
€ 88,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,54*
€ 108,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,33*
€ 128,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.