Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57700 S3 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S3 SL 645 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57700 S3 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57700 S3 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S3 SL 645 XP | ESD
ATLAS 57700 S3 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S3 SL 645 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814631
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57700S344
EAN/GTIN:
     4043692278452
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.44 SL 645 XP blue ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57700S344
Werksnummer:
57700-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,06*
€ 81,90*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,61*
€ 84,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 84,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,91*
€ 87,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,53*
€ 109,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,72*
€ 130,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,89*
€ 127,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,83*
€ 116,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
57700-43
ab € 66,17*
Sonstiges
Atlas
57714-45
ab € 86,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.