Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 12 S1 SL 30 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814580
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57512S137
EAN/GTIN:
     4043692290522
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.37 SL 30 red ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57512S137
Werksnummer:
57512-37
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
37
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,21*
€ 77,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,42*
€ 78,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 78,82*
€ 4,90*
ab € 64,29*
€ 81,25*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,89*
€ 102,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,04*
€ 121,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,66*
€ 118,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,44*
€ 110,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,34*
€ 108,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,89*
€ 99,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.