Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 44312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 105 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 44312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 105 XP | ESD
ATLAS 44312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 105 XP | ESD
ATLAS 44312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 105 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001813705
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44312S340
EAN/GTIN:
     4043692194707
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.40 alu-tec 105 XP ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, XN Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
44312S340
Werksnummer:
44312-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,17*
€ 84,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,87*
€ 85,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,30*
€ 85,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 86,26*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,87*
€ 111,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,46*
€ 132,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,87*
€ 108,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.