Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 43700 S2 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S2 CX 320 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 43700 S2 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S2 CX 320 | ESD
ATLAS 43700 S2 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S2 CX 320 | ESD
ATLAS 43700 S2 Halbschuh Gr. 40 Weite 10 S2 CX 320 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001813677
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43700S240
EAN/GTIN:
     4043692164151
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.40 CX 320 Office ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, Stahlkappe, weiches vollnarbiges Rindleder, MPU® Office Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 39-48
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
43700S240
Werksnummer:
43700-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 80,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,01*
€ 80,64*
€ 4,90*
ab € 67,71*
€ 83,75*
€ 4,80*
ab € 69,98*
€ 83,81*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,95*
€ 106,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,05*
€ 126,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,99*
€ 123,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,35*
€ 115,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,24*
€ 112,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,95*
€ 105,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,38*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.