Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 40412 S2 Stiefel Gr. 36 Weite 12 S2 TX 84


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 40412 S2 Stiefel Gr. 36 Weite 12 S2 TX 84
ATLAS 40412 S2 Stiefel Gr. 36 Weite 12 S2 TX 84
ATLAS 40412 S2 Stiefel Gr. 36 Weite 12 S2 TX 84
Artikel-Nr.:
     1955-2001813494
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     40412S236
EAN/GTIN:
     4043692322742
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.36 TX 84 , Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
40412S236
Werksnummer:
40412-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S2
Produktart:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe s2 w12 atlas, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,92*
€ 73,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,23*
€ 74,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 77,50*
1
€ 4,90*
ab € 62,00*
€ 77,59*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 80,87*
€ 97,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.