Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 34312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 565 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 34312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 565 XP | ESD
ATLAS 34312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 565 XP | ESD
ATLAS 34312 S3 Halbschuh Gr. 40 Weite 12 S3 alu-tec 565 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001812986
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34312S340
EAN/GTIN:
     4043692118277
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.40 alu-tec 565 XP, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, lieferbare Größen: 39-48
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
34312S340
Werksnummer:
34312-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,74*
€ 77,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,87*
€ 77,33*
1
€ 4,80*
ab € 64,75*
€ 78,65*
1
€ 4,90*
ab € 65,15*
€ 81,28*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,86*
€ 102,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,71*
€ 122,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,86*
€ 100,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.