Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 3000 S3 Stiefel Gr. 46 Weite 10 S3 Duo Soft 725 HI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 3000 S3 Stiefel Gr. 46 Weite 10 S3 Duo Soft 725 HI
ATLAS 3000 S3 Stiefel Gr. 46 Weite 10 S3 Duo Soft 725 HI
ATLAS 3000 S3 Stiefel Gr. 46 Weite 10 S3 Duo Soft 725 HI
Artikel-Nr.:
     1955-2001812735
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3000S346
EAN/GTIN:
     4043692027135
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.46 Duo Soft 725 HI1 HRO, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, lieferbare Größen: 38-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
3000S346
Werksnummer:
3000-46
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas halbschuhe s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,06*
€ 76,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,71*
€ 76,20*
1
€ 4,90*
ab € 63,80*
€ 80,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 81,21*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,28*
€ 101,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,18*
€ 120,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,67*
€ 110,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,61*
€ 109,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,28*
€ 99,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.