Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 28500 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 13 S1 GX 133 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 28500 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 13 S1 GX 133 | ESD
ATLAS 28500 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 13 S1 GX 133 | ESD
ATLAS 28500 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 13 S1 GX 133 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001812435
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     28500S137
EAN/GTIN:
     4043692316956
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.37 GX 133 red ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, Damenmodel, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 35-43
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
28500S137
Werksnummer:
28500-37
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
37
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,98*
€ 76,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 76,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,26*
€ 77,28*
€ 4,90*
ab € 62,86*
€ 79,90*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,44*
€ 100,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,24*
€ 119,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,09*
€ 108,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.