Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 23300 S1 Sandale Gr. 45 Weite 10 S1 SL 46 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 23300 S1 Sandale Gr. 45 Weite 10 S1 SL 46 | ESD
ATLAS 23300 S1 Sandale Gr. 45 Weite 10 S1 SL 46 | ESD
ATLAS 23300 S1 Sandale Gr. 45 Weite 10 S1 SL 46 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001812092
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23300S145
EAN/GTIN:
     4043692265032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.45 SL 46 blue ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Klettverschluss, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011311
HerstellerNr:
23300S145
Werksnummer:
23300-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S1
Produktart:
Sandale
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, herren sandalen, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 63,06*
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 71,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 60,83*
€ 75,03*
1
€ 4,80*
ab € 60,91*
€ 75,13*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,63*
€ 98,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,22*
€ 115,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,63*
€ 93,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.