Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 15312 S3 Stiefel Gr. 40 Weite 12 S3 ERGO-MED 737 XP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 15312 S3 Stiefel Gr. 40 Weite 12 S3 ERGO-MED 737 XP
ATLAS 15312 S3 Stiefel Gr. 40 Weite 12 S3 ERGO-MED 737 XP
ATLAS 15312 S3 Stiefel Gr. 40 Weite 12 S3 ERGO-MED 737 XP
Artikel-Nr.:
     1955-2001811653
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15312S340
EAN/GTIN:
     4043692238210
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.40 ERGO-MED 737 XP blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
15312S340
Werksnummer:
15312-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,53*
€ 85,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,98*
€ 85,75*
1
€ 4,90*
ab € 73,79*
€ 90,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 90,39*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 96,02*
€ 115,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,23*
€ 137,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,29*
€ 133,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,17*
€ 125,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,28*
€ 122,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,02*
€ 114,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 96,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.