Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 12112 S2 Halbschuh Gr. 39 Weite 12 S2 alu-tec 100 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 12112 S2 Halbschuh Gr. 39 Weite 12 S2 alu-tec 100 | ESD
ATLAS 12112 S2 Halbschuh Gr. 39 Weite 12 S2 alu-tec 100 | ESD
ATLAS 12112 S2 Halbschuh Gr. 39 Weite 12 S2 alu-tec 100 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001811441
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     12112S239
EAN/GTIN:
     4043692181592
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.39 alu-tec 100 ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Waterproofleder, XN Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
12112S239
Werksnummer:
12112-39
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,00*
€ 82,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,69*
€ 83,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,05*
€ 83,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 87,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,30*
€ 108,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,13*
€ 125,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,63*
€ 116,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,30*
€ 105,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.