Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 86771 Gr.36 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 86771 Gr.36 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Elten 86771 Gr.36 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Elten 86771 Gr.36 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Artikel-Nr.:
     1955-2001796654
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     86771-36
EAN/GTIN:
     4030839247501
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN 86771 WILL S3 CI Sicherheitsstiefel Gr.36 Rindleder Winterfutter Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
86771-36
Werksnummer:
86771-36
Gewicht netto Kg:
1,620000
Gewicht brutto Kg:
1,620000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,03*
€ 73,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 73,68*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 77,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,09*
€ 78,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,15*
€ 78,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,09*
€ 73,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,22*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.