Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 74811 Gr.37 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 74811 Gr.37 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh
Elten 74811 Gr.37 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh
Elten 74811 Gr.37 IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P Damen-Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001795996
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74811-37
EAN/GTIN:
     4030839193549
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN 74811 IMPULSE Lady Aqua Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh Gr.37 Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle NOVA Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
74811-37
Werksnummer:
74811-37
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
37
Norm:
S1P
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,74*
€ 77,29*
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 60,75*
€ 77,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 77,38*
9 Tage
22
€ 5,99*
ab € 62,59*
€ 79,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,74*
€ 85,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,08*
€ 101,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,06*
€ 86,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.