Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S3-Winterschnürstiefel RANGER schwarz, SRC EN ISO 20345 6330_42 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S3-Winterschnürstiefel RANGER schwarz, SRC EN ISO 20345 6330_42 Gr.42
teXXor® S3-Winterschnürstiefel RANGER schwarz, SRC EN ISO 20345 6330_42 Gr.42
teXXor® S3-Winterschnürstiefel RANGER schwarz, SRC EN ISO 20345 6330_42 Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2001737806
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6330_42
EAN/GTIN:
     4031301013211
Suchbegriffe:
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
Sicherheits-Schaftstiefel
Sicherheitswinterstiefel
RANGER S3-Winterschnürstiefel EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grün
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6330_42
Werksnummer:
6330-42
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 28,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 29,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,99*
€ 47,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.